Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 2.A - pour NS630b-3200 - fixe - manuel - C2AFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A
courant permanent nominal (Iu) - 3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
finition de la protection du moteur - déclencheur électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT NS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482098251
Réf. Sonepar
01887209825
Réf. Fournisseur
C2AFM
Marque
Schneider Electric
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...3200 A
courant permanent nominal (Iu):
3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
3200 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
378...32000 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
53.6 mm
hauteur:
199.5 mm
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur MicroLogic fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Il fournit également une protection instantanée réglable contre les courts-circuits (code ANSI 50). Cette unité de contrôle dispose de protections de base et est conçue pour protéger les circuits d'alimentation et les charges. Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et à commande manuelle ComPacT NS. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. L'unité de contrôle MicroLogic a un nouveau design et une nouvelle couleur (gris foncé). Le type MicroLogic A indique les surcharges avec un voyant d'alarme et peut afficher la cause du déclenchement via 4 autres voyants. La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques. MicroLogic 2.0A est une unité de contrôle électronique qui fournit une protection long retard réglable contre les surcharges (code ANSI 49). Le MicroLogic de type A est équipé d'un écran LCD numérique qui affiche les valeurs de courant efficaces vraies avec une précision de 1,5 %.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
- La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles


