Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel - C5EFM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 5.E - pour NS630b-3200 - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 3200 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - déclencheur électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482098305

Réf. Sonepar

01887209830

Réf. Fournisseur

C5EFM

Marque

Schneider Electric

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...3200 A

courant permanent nominal (Iu):

3200 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

3200 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

378...32000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

6400...48000 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

53.6 mm

hauteur:

199.5 mm

profondeur:

67.5 mm

ComPacT NS - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 5.E - 3P/4P - pour disjoncteur ComPacT NS630b-3200 - protection surcharge/court-circuit (LSI) - mesures (E) - 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce déclencheur MicroLogic fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Cette unité de contrôle dispose de protections sélectives et est conçue pour protéger les circuits d'alimentation et les charges. Il est compatible avec les disjoncteurs fixes et à commande manuelle ComPacT NS. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. Il fournit également des protections instantanées et de courte durée contre les courts-circuits (codes ANSI 51 et 50). L'unité de contrôle MicroLogic a un nouveau design et une nouvelle couleur (gris foncé). Le calibre de l'unité de contrôle est fixé par un calibreur long retard supplémentaire qui doit être commandé séparément via le sélecteur de produit. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. MicroLogic 5.0E est une unité de contrôle électronique qui fournit une protection long retard réglable contre les surcharges (code ANSI 49). Le type MicroLogic E indique les surcharges avec un voyant d'alarme et peut afficher la cause du déclenchement via 4 autres voyants. La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
  • La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric