Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 7.A - pour NS630b-1600 - débro - manuel - C7AWM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur MicroLogic 7.A - pour NS630b-1600 - débro - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - déclencheur électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482238398

Réf. Sonepar

01887223839

Réf. Fournisseur

C7AWM

Marque

Schneider Electric

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...1600 A

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

1600 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

378...16000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

3200...24000 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

53.6 mm

hauteur:

199.5 mm

profondeur:

67.5 mm

ComPacT NS - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 7.A - 3P/4P - pour disjoncteur ComPacT NS630b-1600 - protection surcharge/court-circuit/diff (LSIV) - mesures (A) - 50/60Hz - débrochable - commande manuelle - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle unité de contrôle MicroLogic fait partie de la nouvelle génération de gamme ComPacT NS630bN à NS1600. ComPacT NS nouvelle génération conserve les mêmes performances et est livré avec une nouvelle face avant transparente pour une visibilité des auxiliaires et une touche ergonomique et état de déclenchement LED en option. L'unité de contrôle MicroLogic a un nouveau design et une nouvelle couleur (gris foncé). Il est compatible avec les disjoncteurs ComPacT NS débrochables et à commande manuelle. Cette unité de contrôle dispose de protections sélectives et différentielles et est conçue pour protéger les circuits de puissance et les charges. MicroLogic 7.0A est une unité de contrôle électronique qui fournit une protection longue durée réglable contre les surcharges (Code ANSI 49). Elle offre également des protections réglables de courte durée et instantanées contre les courts-circuits (ANSI Code 51 et 50). MicroLogic 7.0A intègre une protection résiduelle contre les fuites à la terre (code ANSI 51G). Le calibre de l'unité de commande est fixé par une fiche supplémentaire de calibre longue durée, à commander séparément. MicroLogic A indique les surcharges grâce à une LED d'alarme et est capable d'afficher la cause du déclenchement à travers 4 autres LED. MicroLogic A est équipé d'un écran LCD numérique qui affiche les vraies valeurs de courant RMS avec une précision de 1,5%. ComPacT NS nouvelle génération fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.