Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca - débrochable - pr NS630-3200 - 33814

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 240...277 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430338147

Réf. Sonepar

00003033814

Réf. Fournisseur

33814

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

240...277 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...277 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

4.5 W

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca 50/60Hz - installation débrochable - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200

Quelques mots du fabricant :

  • Permet le déclenchement ou l’ouverture à distance
  • Version débrochable facilitant l’intégration et la maintenance
  • Tension de commande précisément adaptée à l’architecture électrique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric