Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca - fixe - pour NS630-3200 - 33663

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430336631

Réf. Sonepar

00003033663

Réf. Fournisseur

33663

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

277...277 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

4.5 W

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca 50/60Hz - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - courant de démarrage 4,5W - pour les ComPacT NS630-1600, NS1600-3200

Les Atouts de l'article:

Il s’agit d’un déclencheur à shunt MX pour appareils ComPacT NS 630b à ComPacT NS 3200. Sa tension nominale est de 277 V CA, 50/60 Hz. Il s’agit d’un auxiliaire utilisé pour les applications d’arrêt d’urgence ou d’ouverture à distance. Cet auxiliaire ouvre le disjoncteur lorsque la tension de contrôle Un dépasse 70 % de sa tension nominale Un. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Les appareils ComPacT NS 630b à ComPacT NS 3200 peuvent être équipés d’un auxiliaire MX ou MN.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d’énergie
  • La solution couvre des indices de 100 A à 3 200 A
  • L’unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d’analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d’auxiliaires et d’accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n’importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
  • Nouveau maneton avec touche ergonomique et voyant LED en option clignotant en position de déclenchement
  • Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
  • Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
  • Associé aux panneaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric