Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600 - 33695

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 200-240Vca  50/60Hz pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430336952

Réf. Sonepar

01887033695

Réf. Fournisseur

33695

Marque

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT NS - télécommande MCH Communicate - 200-240Vca 50/60Hz - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric