Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH Com - fixe - 48Vca 50/60Hz pour NS630b-1600 - 33698
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430336983
Réf. Sonepar
01887033698
Réf. Fournisseur
33698
Marque
Schneider Electric
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...60 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric