🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - débro - 100-130Vca 50/60Hz pour NS630b-1600 - 33827

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - débro - 100-130Vca  50/60Hz pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430338277

Réf. Sonepar

01887033827

Réf. Fournisseur

33827

Marque

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...130 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

ComPacT NS - télécommande MCH - 100-130Vca 50/60Hz - installation débrochable - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric