Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vcc pour NS630b-1600 - 33692

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 100-130Vcc  pour NS630b-1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...130 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430336921

Réf. Sonepar

01887033692

Réf. Fournisseur

33692

Marque

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...130 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

pays de fabrication:

FRANCE

ComPacT NS - télécommande MCH - 100-130Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - puissance consomée 180VA ouverture et fermeture - pour les ComPacT NS630b-1600

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric