Schneider Electric - ComPacT NS1000H - bloc coupure ss déclencheur - 1000A - 3P - 70kA - fixe manuel - C100H3FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 1000 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482237933
Réf. Sonepar
01887223793
Réf. Fournisseur
C100H3FM
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
1000 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
70 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
66 W
Les Atouts de l'article:
Ce bloc fait partie de la nouvelle génération de gamme ComPacT NS630bN à NS3200. ComPacT NS nouvelle génération conserve les mêmes performances et est livré avec une nouvelle face avant transparente pour une visibilité des auxiliaires et une touche ergonomique et état de déclenchement LED en option. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD en protocole de communication ZigBee. Ce bloc tripolaire est adapté à ComPacT NS1000H sans unité de commande et est conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Ce bloc est compatible avec tout type d'unité de contrôle à commander séparément. Il est utilisé pour les disjoncteurs fixes à commande manuelle. C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 70kA rms à 415VAC 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 690VAC 50/60Hz. Le courant de fonctionnement est de 1000A. Ce produit est livré avec des fonctions et accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. ComPacT NS nouvelle génération fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


