Schneider Electric - ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel - C100N350FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS1000N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1000A - 3P - 50kA - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482097490

Réf. Sonepar

01887209749

Réf. Fournisseur

C100N350FM

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

1000 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

400...1000 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

600...10000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2000...15000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

66 W

ComPacT NS1000N - disjoncteur distribution - déclencheur MicroLogic 5.0 1000A - 3P3D -PdC N - performance 50kA 415Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - prise avant - largeur 210mm - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200.Il s'agit d'un disjoncteur fixe à commande manuelle. Ce ComPacT NS1000N est un disjoncteur complet à 3 pôles conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Le disjoncteur peut être actionné manuellement avec les boutons ON, OFF ou "push to trip". Il s'agit d'un choix optimal pour toutes les applications standard et spécifiques. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit intègre une unité de contrôle électronique MicroLogic 5.0, de calibre 1000 A. Les dimensions sont 327 x 210 x 147 mm (hauteur x largeur x profondeur). La capacité de coupure (Icu) est de 50 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz. L'unité de contrôle MicroLogic 5.0 fournit des protections réglables long retard, court retard et instantanées (codes ANSI 49/51/50). La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
  • La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric