Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NS1000NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel - C100S3FM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NS1000NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482238428

Réf. Sonepar

01887223842

Réf. Fournisseur

C100S3FM

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

1000 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

1000 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

327 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

147 mm

ComPacT NS1000NA - bloc interrupetur sectionneur sans déclencheur - 3P - 690Vca 50/60Hz - montage fixe - commande manuelle - IP40 - IK07 - aptitude au sectionnemen CEI 60947-3

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un châssis d'interrupteur-sectionneur ComPacT NS1000NA à 3 pôles, destiné à la commande et à l'isolation des circuits de distribution électrique. Cet appareil est en mode de montage fixe et est opéré manuellement. Il est possible d’ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication Zigbee. Ce modèle ComPacT NS1000NA est un interrupteur-sectionneur 3 pôles utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure, le ComPacT NS constitue le choix idéal pour toutes les applications standard et spécifiques. Le courant opérationnel (Ie) est de 1000 A (AC23 A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 1000 A à 60 °C. La tension de fonctionnement est de 690 VCA 50/60 Hz. La capacité de coupure en court-circuit (Icm) est de 52 kA en crête. Le courant de tenue de courte durée (Icw) est de 25 kA eff. / 0,5 s et de 19,2 kA eff. / 1 s. L'interrupteur-sectionneur est opéré manuellement à l'aide de sa manette. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d’accessoires en option. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d’accessoires en option. Les dimensions sont 327 mm (hauteur) x 210 mm (largeur) x 147 mm (profondeur). Il est conforme aux normes internationales CEI 60947-1 et CEI 60947-3. ComPacT NS peut être intégré à l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. ComPacT NS s'inscrit dans le cadre du programme environnemental mondial de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d’énergie
  • La solution couvre des indices de 100 A à 3 200 A
  • L’unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d’analyse
  • ComPacT NS offre une gamme optimisée d’auxiliaires et d’accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n’importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
  • Nouveau maneton avec touche ergonomique et voyant LED en option clignotant en position de déclenchement
  • Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
  • Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
  • Associé aux panneaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric