Schneider Electric - ComPacT NS1600N - disjoncteur - MicroLogic 5.0 1600A - 3P - 50kA - fixe - manuel - C160N350FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482097513
Réf. Sonepar
01887209751
Réf. Fournisseur
C160N350FM
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
1600 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
640...1600 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
960...16000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
3200...24000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
222 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur fait partie de la nouvelle génération de la gamme ComPacT NS630bN à NS3200. Il s'agit d'un disjoncteur fixe à commande manuelle. Ce ComPacT NS1600N est un disjoncteur complet à 3 pôles conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Le disjoncteur peut être actionné manuellement avec les boutons ON, OFF ou "push to trip". Il s'agit d'un choix optimal pour toutes les applications standard et spécifiques. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-2. La nouvelle génération ComPacT NS conserve les mêmes performances et est fournie avec un nouveau capot avant transparent pour une visibilité des auxiliaires et une nouvelle manette avec écran tactile ergonomique et état de déclenchement LED en option. La tension de fonctionnement est de 690 V CA 50/60 Hz. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD dans le protocole de communication ZigBee. Ce produit intègre une unité de contrôle électronique MicroLogic 5.0, de calibre 1600 A. La nouvelle génération ComPacT NS fait partie de l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. La capacité de coupure (Icu) est de 50 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz. L'unité de contrôle MicroLogic 5.0 fournit des protections réglables long retard, court retard et instantanées (codes ANSI 49/51/50). La nouvelle génération ComPacT NS est plus durable grâce à des emballages écologiques et des partenariats écologiques.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
- La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- ComPacT NS offre une gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau capot avant transparent avec auxiliaires visibles
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


