Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 2.0A - 3P-4P - débrochable - 33525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430335252
Réf. Sonepar
00003033525
Réf. Fournisseur
33525
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...1600 A
courant permanent nominal (Iu):
1600 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
1600 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
378...16000 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
53.6 mm
hauteur:
199.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La Micrologic 2.0A est une unité de déclenchement électronique utilisée sur les disjoncteurs Compact NS630b à NS3200. Il est conçu pour protéger les circuits électriques et les charges contre les surcharges et les courts-circuits. Ce produit est idéal pour une installation dans des tableaux électriques industriels et commerciaux nécessitant une protection sélective et fiable des circuits de puissance.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'une unité de déclenchement électronique avec un écran LCD numérique, ainsi que des LED d'alarme pour indiquer les surcharges et les causes de déclenchement.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est conforme à la norme CEI 60947-4-2 sur l'appareillage à basse tension.
Le saviez-vous ?
La Micrologic 2.0A doit être associée au bloc de coupure ComPacT NS à commande électrique assemblée dans nos centre d'adaptation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ComPacT NS de Schneider Electric offre des disjoncteurs haute performance pour protéger les lignes jusqu'à 3200 A. Ces produits garantissent une protection fiable et une maintenance simplifiée pour vos installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
- Protection ajustable : contre les surcharges (longue durée), les courts-circuits (courte durée et instantanée)
- Indication claire : LED d'alarme pour les surcharges et affichage des causes de déclenchement via 3 autres LED
- Précision : Affichage des valeurs de courant RMS avec une précision de 1,5%
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


