Non retournable

Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - débrochable - 33532

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...1600 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430335320

Réf. Sonepar

00003033532

Réf. Fournisseur

33532

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

252...1600 A

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

1600 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

378...16000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

3200...24000 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

53.6 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

67.5 mm

ComPacT NS - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 5.A - 3P/4P - pour disjoncteur ComPacT NS630b-3200 à commande électrique - protection (LSI) - mesures (A) - 50/60Hz - montage debrochable - commande manuelle - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La Micrologic 5.0A est une unité de déclenchement électronique utilisée sur les disjoncteurs Compact NS630b à NS3200. Il est conçu pour protéger les circuits électriques et les charges contre les surcharges et les courts-circuits. Ce produit est idéal pour une installation dans des tableaux électriques industriels et commerciaux nécessitant une protection sélective et fiable des circuits de puissance.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'une unité de déclenchement électronique avec un écran LCD numérique, ainsi que des LED d'alarme pour indiquer les surcharges et les causes de déclenchement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme à la norme CEI 60947-4-2 sur l'appareillage à basse tension.

Le saviez-vous ?

La Micrologic 5.0A doit être associée au bloc de coupure ComPacT NS à commande électrique assemblée dans nos centre d'adaptation.



Les Atouts de la gamme:

La gamme ComPacT NS de Schneider Electric offre des disjoncteurs haute performance pour protéger les lignes jusqu'à 3200 A. Ces produits garantissent une protection fiable et une maintenance simplifiée pour vos installations électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection ajustable : contre les surcharges (longue durée), les courts-circuits (courte durée et instantanée)
  • Indication claire : LED d'alarme pour les surcharges et affichage des causes de déclenchement via 3 autres LED
  • Précision : Affichage des valeurs de courant RMS avec une précision de 1,5%

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric