Schneider Electric - ComPact NS630-3200 - déclencheur Micrologic 5.0A - 3P-4P - fixe - 33512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...3200 A
courant permanent nominal (Iu) - 3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430335122
Réf. Sonepar
00003033512
Réf. Fournisseur
33512
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
252...3200 A
courant permanent nominal (Iu):
3200 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
3200 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
378...32000 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
6400...48000 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
53.6 mm
hauteur:
199.5 mm
profondeur:
67.5 mm
Les Atouts de l'article:
Micrologic 5.0A (ampèremètre) est un déclencheur électronique utilisé sur les disjoncteurs Compact NS. Cette unité de contrôle dispose d'une protection sélective et est conçue pour protéger les circuits d'alimentation et les charges. Il intègre une protection ajustable de longue durée contre les surcharges. Elle fournit également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée contre les courts-circuits. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est conforme à la norme CEI 60947-4-2 sur l'appareillage à basse tension.
Le saviez-vous ?
La Micrologic 5.0A doit être associée au bloc de coupure ComPacT NS à commande électrique assemblée dans nos centre d'adaptation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ComPacT NS de Schneider Electric offre des disjoncteurs haute performance pour protéger les lignes jusqu'à 3200 A. Ces produits garantissent une protection fiable et une maintenance simplifiée pour vos installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
- Protection ajustable : contre les surcharges (longue durée), les courts-circuits (courte durée et instantanée)
- Indication claire : LED d'alarme pour les surcharges et affichage des causes de déclenchement via 3 autres LED
- Précision : Affichage des valeurs de courant RMS avec une précision de 1,5%
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


