Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150kA - débrochable électrique - 33372

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPact NS630L - bloc coupure - 3P - 150kA - débrochable électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430333722

Réf. Sonepar

01887033372

Réf. Fournisseur

33372

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

150 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

0...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

pays de fabrication:

FRANCE

commande motorisée intégrée:

Oui

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

102 W

ComPacT NS630L - bloc de coupure distribution sans déclencheur - 630A - 3P - PdC L - performance 150kA - 415Vca 50/60Hz - montage débrochable - commande électrique - IP40 - IK07 - CEI 60947-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric