Schneider Electric - ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - débrochable électrique - 33451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430334514
Réf. Sonepar
01887001718
Réf. Fournisseur
33451
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
630 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
630 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
5
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
280 mm
hauteur:
327 mm
profondeur:
147 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


