Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique - 33441

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPact NS630NA - bloc sectionneur - 4P - fixe électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430334415

Réf. Sonepar

01887033441

Réf. Fournisseur

33441

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

630 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

220...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

630 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

5

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

280 mm

hauteur:

327 mm

profondeur:

147 mm

ComPacT NS630NA - bloc interrupteur sectionneur sans déclencheur - 4P - 690Vca 50/60Hz - montage fixe - commande électrique - IP40 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric