Schneider Electric - ComPacT NS800H - bloc coupure ss déclencheur - 800A - 3P - 70kA - débro manuel - C080H3WM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482238121
Réf. Sonepar
01887223812
Réf. Fournisseur
C080H3WM
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
800 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
70 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
raccordement sur pièce de châssis séparée
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
puissance dissipée:
90 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un cadre de disjoncteur ComPacT NS800H à 3 pôles. Cet appareil est amovible et est opéré manuellement. Ce cadre de disjoncteur n'est pas équipé d'un contrôleur ; celui-ci doit être commandé séparément via le sélecteur de produits ComPacT NS. Ce cadre de disjoncteur doit être installé à l'intérieur d'un châssis, qui doit être commandé séparément via le sélecteur de produits ComPacT NS. Conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure, le ComPacT NS constitue le choix idéal pour toutes les applications standard et spécifiques. Le courant opérationnel est de 800 A. La tension de fonctionnement est de 690 VCA 50/60 Hz. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 70 kA à 415 VCA 50/60 Hz. Le disjoncteur s'opère manuellement à l'aide de son levier. Le courant opérationnel est de 800 A. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d’accessoires en option. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d’accessoires en option. Les dimensions (sans le loquet) sont de 260 mm (hauteur) x 236 mm (largeur) x 147 mm (profondeur). Il est conforme aux normes internationales CEI 60947-1 et CEI 60947-2. ComPacT NS peut être intégré à l'architecture EcoStruxure Power de Schneider Electric. ComPacT NS s'inscrit dans le cadre du programme environnemental mondial de Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NS est une gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d’énergie
- La solution couvre des indices de 100 A à 3 200 A
- L’unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d’analyse
- ComPacT NS offre une gamme optimisée d’auxiliaires et d’accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n’importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
- Nouveau maneton avec touche ergonomique et voyant LED en option clignotant en position de déclenchement
- Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
- Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
- Associé aux panneaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


