Schneider Electric - ComPacT NS800NA - bloc interrupteur sans déclencheur - 3P - fixe - manuel - C080S3FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482238411
Réf. Sonepar
01887223841
Réf. Fournisseur
C080S3FM
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
800 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
220...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
800 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
327 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
147 mm
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur fait partie de la nouvelle génération de gamme ComPacT NS630bNA à NS1600NA. ComPacT NS nouvelle génération conserve les mêmes performances et est doté d'un nouveau design et d'une nouvelle manette ergonomique. Il est possible d'ajouter en option le nouveau contact auxiliaire sans fil OF/SD en protocole de communication ZigBee. Cet interrupteur-sectionneur complet à 3 pôles est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Cet appareil est une version fixe à commande manuelle. Cette version de base n'inclut pas les connexions d'alimentation avant et arrière. La tension de fonctionnement est de 690VAC 50/60Hz. Le courant opérationnel (Ie) est de 800A (AC23A) et le courant thermique conventionnel (Ith) est de 800A à 60°C. Ce produit est livré avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales IEC 60947-1 et IEC60947-3. ComPacT NS nouvelle génération fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


