Non retournable

Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion CCM de commande rotative pour NSX250 - LV429341T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Accessoire conversion CCM de commande rotative pour NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec rallonge d'axe - Non

  • avec verrouillage de porte - Non

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482003880

Réf. Sonepar

01887200388

Réf. Fournisseur

LV429341T

Marque

Schneider Electric

avec rallonge d'axe:

Non

avec verrouillage de porte:

Non

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Cet accessoire est une commande rotative directe avec accessoire de conversion CCM pour ComPacT NSX100-250.

Les Atouts de l'article:

Le verrouillage de la porte du tableau dépend de la position de l'appareil. Le disjoncteur ne peut pas être fermé si la porte est ouverte. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. La porte du tableau ne peut pas être ouverte si le disjoncteur est en position ON ou déclenché. Il convient à l'isolation et est utilisé pour le contrôle d'un coffret électrique MCC. Les niveaux de protection sont IP43 et IK07. Il conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric