Schneider Electric - ComPacT NSX - Batterie de poche pour MicroLogic - outil de test pour NSX100-630 - LV434206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - appareil d'essai

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480021831

Réf. Sonepar

00003002183

Réf. Fournisseur

LV434206

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

appareil d'essai

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet outil de test est une batterie de poche pour MicroLogic NSX100-630.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une batterie externe utilisée pour l'inspection et le test locaux des déclencheurs Micrologic. La batterie de poche intègre un tournevis en plastique pour les réglages des commutateurs rotatifs et une lampe flash. Elle permet d'utiliser l'écran d'affichage et le clavier Micrologic même en cas de coupure de l'alimentation du déclencheur Micrologic. La batterie de poche est connectée à la prise de test Micrologic par le connecteur du déclencheur (fourni avec la batterie de poche).



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric