Schneider Electric - ComPacT NSX - Cde rotative télescopique pour appareil sur châs. 500mm pr NSX630 - LV432603T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec rallonge d'axe - Oui
avec verrouillage de porte - Non
verrouillable - Oui
avec poignée rouge/jaune - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482004146
Réf. Sonepar
01887200414
Réf. Fournisseur
LV432603T
Marque
Schneider Electric
avec rallonge d'axe:
Oui
avec verrouillage de porte:
Non
verrouillable:
Oui
avec poignée rouge/jaune:
Non
Les Atouts de l'article:
La distance entre l'arrière du disjoncteur et la porte du tableau est de 248mm à 600mm. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard relatives aux dispositifs amovibles. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP55 et IK08. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas. Cette version télescopique permet de faire fonctionner des dispositifs installés à l'arrière des tableaux, à partir de l'avant du tableau. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm).
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


