Schneider Electric - ComPacT NSX - Commande rotative directe - poignée rouge plastron jaune pr NSX250 - LV429339T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482003873
Réf. Sonepar
01887200387
Réf. Fournisseur
LV429339T
Marque
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle est adaptée à l'isolation et utilisée pour le contrôle d'une machine-outil. Elle est équipée d'une poignée rouge et une façade jaune. Les niveaux de protection sont IP40 et IK07. Il conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm). En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


