Schneider Electric - ComPacT NSX - Contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV bas niveau - 29452
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430294528
Réf. Sonepar
00003029452
Réf. Fournisseur
29452
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un contact auxiliaire de bas niveau qui fournit toutes les indications à distance pour les disjoncteurs Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS. Les indications à distance sont ON/OFF (OF), déclenchement (SD) et indication erreur déclenchement (SDE) pour tous les types de disjoncteurs. Les informations d'état à distance pour le déclenchement en raison d'un défaut à la terre (SDV) sont utilisées pour Compact NSX et PowerPact Multistandard. Les contacts sont installés dans l'appareil dans des emplacements dédiés. Ce contact auxiliaire est un contact de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 5A et la charge minimale est de 1MA à 4VCC pour les catégories d'utilisation AC12/AC15/DC12/DC14. Un dispositif intègre 5 types de contacts auxiliaires. Elle est conforme à la norme CEI 60947-5-1.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d'énergie
- Pour des courants de 100A à 3 200A
- L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
- Gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
- Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
- Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
- Nouveau maneton avec touche ergonomique
- Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
- Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
- Associé aux tableaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


