🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Contact auxiliaire avancé à la fermeture pour NSX100-630 - LV429346

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Contact auxiliaire avancé à la fermeture pour NSX100-630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480020445

Réf. Sonepar

00003002044

Réf. Fournisseur

LV429346

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Cet accessoire est un contact auxiliaire avancé à la fermeture. Composé de 2 contacts à coupure précoce il est dédié aux applications de contrôle et compatible avec les disjoncteurs ComPacT NSX100-630, NSXDC et PowerPacT série H, J et L.

Les Atouts de l'article:

Les châssis Compact NSX et PowerPact peuvent être équipés de 1 contact à ouverture avancée. Un contact à fermeture avancée (CAM), associé à une commande rotative, peut être utilisé pour anticiper la fermeture de l'appareil. Ces auxiliaires sont 2 contacts de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé. Le courant nominal est de 6 A et la charge minimale est de 100 mA à 24 V CC. Il est conforme à la norme CEI 60947-5-1. Le contact s'insère dans la commande rotative. Les catégories d'utilisation sont AC12/AC15/DC12/DC14.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric