fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX - declencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 200A -TM200DC - LV438246

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 140...200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480073151

Réf. Sonepar

01887007315

Réf. Fournisseur

LV438246

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

140...200 A

courant permanent nominal (Iu):

200 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

1000 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

2000 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

Compact NSX - declencheur CC pour disjoncteur NSX - 3P3D - 200A -TM200DC