Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnétique - MA 220A - 4P3D pour NSX250 - C256MA220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnétique - MA 220A - 4P3D pour NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • courant permanent nominal (Iu) - 220 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482000667

Réf. Sonepar

01887001202

Réf. Fournisseur

C256MA220

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

courant permanent nominal (Iu):

220 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

autre

courant de commutation assigné:

220 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

1980...3080 A

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

690...690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

139.7 mm

hauteur:

60.6 mm

profondeur:

88.2 mm

Le déclencheur magnétique moteur MA est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. Doté d'un calibre 220A, en 4P3D, ce dispositif assure la protection court-circuit (magnétique).

Les Atouts de l'article:

Le déclencheur magnétique moteur MA, associé au bloc de coupure, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels. Couplé au bloc de coupure, le déclencheur magnétique moteur MA permet la protection de vos installations électriques. La protection magnéto-thermique sera intégrée dans le volume du bloc associé en fonction du pouvoir de coupure. Les déclencheurs magnétiques moteur MA sont des appareils à composer, ils constituent les paramètres de réglages des protections et doivent être associés aux blocs de coupure portant les performances électrotechniques. Les déclencheurs magnétiques moteur ont des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio