Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC 80A - 4P4D pour NSX100DC - C104TM080D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC 80A - 4P4D pour NSX100DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...80 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481994936

Réf. Sonepar

01887199493

Réf. Fournisseur

C104TM080D

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

56...80 A

courant permanent nominal (Iu):

80 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

courant de commutation assigné:

80 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

800...800 A

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

750...750 V

largeur:

139.7 mm

hauteur:

60.6 mm

profondeur:

88.2 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX-DC. Doté d'un calibre 80A, en 4P4D, ce dispositif assure la protection surcharge (thermique) et court-circuit (magnétique).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric