Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G 200A - 3P3D pour NSX250DC - C253MG200D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G 200A - 3P3D pour NSX250DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 140...200 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481055347

Réf. Sonepar

01887105534

Réf. Fournisseur

C253MG200D

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

140...200 A

courant permanent nominal (Iu):

200 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

courant de commutation assigné:

200 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

530...530 A

alimentation externe requise:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

750...750 V

largeur:

104.7 mm

hauteur:

60.6 mm

profondeur:

88.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

Le déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G s'installe sur un disj. ComPacT NSX en montage sur platine. En 200A 3P3D, il assure la protection des surintensités de courant (surcharge et court-circuit) en applications alimentées par générateur.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric