Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-G 125A - 4P4D pour NSX160 - C164MG125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 87.5...125 A
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482000735
Réf. Sonepar
01887200073
Réf. Fournisseur
C164MG125
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
87.5...125 A
courant permanent nominal (Iu):
125 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique
courant de commutation assigné:
125 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
440...440 A
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation DC:
750...750 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
60.6 mm
profondeur:
88.2 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


