Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-G 40A - 4P4D pour NSX100 - C104MG040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-G 40A - 4P4D pour NSX100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 28...40 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482000698

Réf. Sonepar

01887001220

Réf. Fournisseur

C104MG040

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

28...40 A

courant permanent nominal (Iu):

40 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur thermique/magnétique

courant de commutation assigné:

40 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

80...80 A

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation DC:

750...750 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

pays de fabrication:

POLOGNE

hauteur:

60.6 mm

profondeur:

88.2 mm

Le déclencheur magnéto-thermique TM-G s'installe sur un disj. ComPacT NSX en montage sur platine. En 40A 4P4D, il assure la protection des surintensités de courant (surcharge et court-circuit) en applications alimentées par générateur.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric