Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.2AL Vigi 160A - 4P4D pour NSX160-250 - C1644A160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 63...160 A
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481993984
Réf. Sonepar
01887199398
Réf. Fournisseur
C1644A160
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
63...160 A
courant permanent nominal (Iu):
160 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
160 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
94.5...1600 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
2400...2400 A
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
440...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
139.7 mm
hauteur:
96.9 mm
profondeur:
90.3 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


