Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 400A - 3P3D pour NSX400 - C4034A400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481994271
Réf. Sonepar
01887199427
Réf. Fournisseur
C4034A400
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
160...400 A
courant permanent nominal (Iu):
400 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
400 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
240...4000 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
4800...4800 A
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
440...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
139.7 mm
hauteur:
136.2 mm
profondeur:
112.6 mm
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur MicroLogic 4.3AL est un déclencheur électronique utilisé sur les disjoncteurs ComPacT NSX 400/630. Ce déclencheur électronique de 400A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges. Il offre également une protection courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits. MicroLogic 4.3 AL fournit une alarme de fuite à la terre sans déclenchement, disponible sur le bornier. MicroLogic 4.3 AL indique les surcharges grâce aux LED d'alarme. La LED verte clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher. Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et ComPacT NSX.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


