Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigi 400A - 4P4D pour NSX400 - C4044A400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481994295

Réf. Sonepar

01887199429

Réf. Fournisseur

C4044A400

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...400 A

courant permanent nominal (Iu):

400 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

400 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

240...4000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

4800...4800 A

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

440...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

184.7 mm

hauteur:

136.2 mm

profondeur:

112.6 mm

ComPacT NSX - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 4.3 AL Vigi alarme 400A - 4P4D pour disjoncteur ComPacT NSX400-630 - montage fixe - 440 V CA 50/60 Hz - largeur 140mm - IP40 - CEI 60947-2

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric