Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.2AL Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250 - C1047A100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481994011

Réf. Sonepar

01887199401

Réf. Fournisseur

C1047A100

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...100 A

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

courant de commutation assigné:

100 A

réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:

60...1000 A

réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:

150...1500 A

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

440...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

440...440 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

139.7 mm

hauteur:

96.9 mm

profondeur:

90.3 mm

ComPacT NSX - déclencheur électronique distribution - MicroLogic 7.2 AL Vigi alarme 100A - 4P4D pour disjoncteur ComPacT NSX100-250 - montage fixe - 440 V CA 50/60 Hz - largeur 140mm - IP40 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce déclencheur MicroLogic 7.2AL (Energy) est un déclencheur électronique utilisé sur les disjoncteurs ComPacT NSX 100/160/250. Ce déclencheur électronique de 100A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges. Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée contre les courts-circuits. MicroLogic 7.2 E AL fournit une alarme de fuite à la terre sans déclenchement, disponible sur le bornier. MicroLogic 7.2 E AL indique les surcharges grâce aux LED d'alarme. La LED verte clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher. MicroLogic 7.2 E AL est équipé d'un module d'affichage qui donne la mesure de l'énergie et permet des réglages fins. Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et ComPacT NSX.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric