Schneider Electric - ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 7.3E AL Vigi 570A - 3P3D pour NSX630 - C6337A570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...570 A
courant permanent nominal (Iu) - 570 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481994325
Réf. Sonepar
01887199432
Réf. Fournisseur
C6337A570
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
250...570 A
courant permanent nominal (Iu):
570 A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur électronique
courant de commutation assigné:
570 A
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit:
375...5700 A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé:
855...6270 A
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
440...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
440...440 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
139.7 mm
hauteur:
136.2 mm
profondeur:
112.6 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


