Schneider Electric - Compact NSX - Declencheur tm80d 4p3d pour disjoncteur NSX100 - LV429041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...80 A
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480017896
Réf. Sonepar
00003001789
Réf. Fournisseur
LV429041
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
56...80 A
courant permanent nominal (Iu):
80 A
type de tension d'actionnement:
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
640 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
640 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:
690...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:
690...690 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique