Schneider Electric - ComPacT NSX - Interverrouillage méca. pour appareil à cde rotative pour NSX250 - LV429369T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482003941
Réf. Sonepar
01887200394
Réf. Fournisseur
LV429369T
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les positions autorisées sont un appareil OFF (fermé) et l'autre ON (ouvert), ou les deux appareils OFF (fermé). Le système est verrouillé à l'aide d'un ou deux cadenas (manille de 5 mm à 8 mm).
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


