Schneider Electric - ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX100-250 - LV429289

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transformation de fixe à plug-in - Oui

  • transformation de plug-in à fixe - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480020940

Réf. Sonepar

00003002094

Réf. Fournisseur

LV429289

Marque

Schneider Electric

transformation de fixe à plug-in:

Oui

transformation de plug-in à fixe:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Cet accessoire de montage est un kit débrochable 3P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un kit de débrochage pour disjoncteurs fixes Compact NSX 100/160/250 à 3 pôles La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe Ce kit comprend un châssis embrochable (LV429266), 3 connexions d'alimentation (LV429268), 2 cache-bornes courts (LV429515) et un verrouillage de déclenchement de sécurité (LV429270) Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric