Schneider Electric - ComPacT NSX - Module et prise de tension - 3P -TC rapport 250/5A pour NSX250 - LV431569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480020797
Réf. Sonepar
00003002079
Réf. Fournisseur
LV431569
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.1 VA
consommation d'énergie:
1.1 W
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le module est installé directement sur les bornes d'alimentation du disjoncteur en aval. Ce module permet la connexion directe d’un appareil de mesure numérique tel qu’un Power Meter PM700 ou PM800. Il existe un niveau d’isolement de classe II entre la face avant et les circuits de puissance. La classe de précision est 1. Le degré de protection est IP40. Le courant nominal est de 250 A et la tension de fonctionnement de 530 V CA 50/60 Hz. Le courant au niveau de l’enroulement secondaire est de 5 A. La consommation électrique est de 1,1 VA.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


