🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - Plages de raccordement à 45 degrés - lot de 3 pour NSX100-250 - LV429223

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480019739

Réf. Sonepar

00003001973

Réf. Fournisseur

LV429223

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 plages de raccordement 45° pour NSX100-250DC et NSX100--250. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces plages complémentaires sont munies de nervures anti-rotation et peuvent être fixées sur les plages standard. Ces plages complémentaires sont fournies avec des séparateurs de phases flexibles pour le renforcement de l’isolation.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric