Schneider Electric - ComPacT NSX - Prises de tension sur borne pour NSX100-250 - Lot de 10 - LV429348
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480021657
Réf. Sonepar
00003002165
Réf. Fournisseur
LV429348
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ils peuvent être utilisés avec des connecteurs en aluminium pour 1 ou 2 câbles. Ils sont utilisés pour connecter des fils externes pour la mesure de la tension. La longueur est de 6,35 mm.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


