Schneider Electric - ComPacT NSX - TC capteur neutre externe - 25 à 100A - 3P pour NSX100 - LV429521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901961475
Réf. Sonepar
00003001888
Réf. Fournisseur
LV429521
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.6 VA
consommation d'énergie:
1.6 W
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Avec les appareils 3P, le neutre distribué de l'installation peut être protégé en installant ce capteur externe. Le courant nominal du capteur est compris entre 25 A et 100 A. L'ENCT doit être raccordé au déclencheur Micrologic par une paire torsadée blindée. La longueur maximale de câblage est de 10 m et la section est comprise entre 0,4 mm² et 1,5 mm² .
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


