Schneider Electric - ComPacT NSX - Télécommande MT630 avec adaptateur SDE - 220/240Vca pour NSX630 - LV432641

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480020179

Réf. Sonepar

00003002017

Réf. Fournisseur

LV432641

Marque

Schneider Electric

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

pays de fabrication:

ITALIE

Cet accessoire est une télécommande pour ComPacT NSX400-630. La tension du circuit de commande est de 220/240Vca 50/60Hz et 208/277Vca 60Hz.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un mécanisme de moteur télécommandé pour les appareils à châssis Compact NSX 100/160 et PowerPact Multistandard H qui permet le réarmement automatique des ressorts des appareils Il permet au disjoncteur d'offrir une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres Il assure une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles La tension de commande de ce module de mécanisme de moteur est de 220VCA à 240VCA 50/60Hz La consommation est inférieure à 500VA Le cadenassage de l'appareil reste possible



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric