🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSX - VigiPacT bloc additionnel avec alarme - 3P pour NSX250 - LV429498

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX - VigiPacT bloc additionnel avec alarme - 3P pour NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V

  • temps de retard ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481298638

Réf. Sonepar

01887129863

Réf. Fournisseur

LV429498

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...440 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...440 V

temps de retard ajustable:

Non

ComPacT NSX - VigiPacT bloc additionel de surveillance isolement avec alarme pour réseaux TNS et TT - 200/440Vca 50/60Hz -3P - pour les ComPacT NSX100-250

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric