fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX100-250 - declencheur micrologic 5.2 E - 100A - 3P3d - LV429095

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 42...120 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480016981

Réf. Sonepar

00003001698

Réf. Fournisseur

LV429095

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

42...120 A

courant permanent nominal (Iu):

100 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

150 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

1500 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 5.2 E - 100A - 3P3d