Schneider Electric - ComPacT NSX100F DC - Bloc de coupure CC sans déclencheur - 100A - 3P - 36kA - C10F3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension assignée (Ue) - 750...750 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481994752
Réf. Sonepar
01887199475
Réf. Fournisseur
C10F3D
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension assignée (Ue):
750...750 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
puissance dissipée:
14.1 W
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le bloc de coupure NSX100F DC sans déclencheur 100A 3P, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le bloc de coupure NSX100F DC 100A 3P permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les types de protection seront intégrés dans le volume du bloc de coupure en fonction du déclencheur associé. Ce bloc de coupure NSX100F DC 100A 3P est un appareil à composer sans déclencheur. Il est livré avec une notice de montage simplifiée, des vis de fixation et des vis de raccordement permettant l'installation du produit.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSX courant continu de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 2 tailles : NSX 100 à 500A pour les disjoncteurs et NSX 100 à 1200A pour les interrupteurs-sectionneurs.
Quelques mots du fabricant :
- Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
- Une durée d'exploitation augmentée
- Intégrée à nos architectures de communication
- Dispositif PowerTag
- OF-SD en communication radio


