Schneider Electric - ComPacT NSX100NA - Interrupteur-Sectionneur - 100A - 3P - montage fixe - C103100S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX100NA - Interrupteur-Sectionneur - 100A - 3P - montage fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481999252

Réf. Sonepar

01887199925

Réf. Fournisseur

C103100S

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.8 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.1 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

161 mm

profondeur:

86 mm

L'interrupteur-sectionneur NSX100NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 100A, 3P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, l'interrupteur sectionneur NSX100NA assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. L'interrupteur-sectionneur NSX100NA permet aussi le pilotage et l'isolement de vos installations électriques. La commande est assurée par un dispositif autoprotégé assurant un sectionnement coordonné avec nos disjoncteurs Les interrupteurs-sectionneurs NSX100NA sont des appareils complets, ils peuvent être livrés avec des accessoires de raccordement ou combinés à des bobines MN/MX et télécommandes Ces déclencheurs voltmétriques sont de 2 types, MX, MN et les télécommandes peuvent être communicantes. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération d'interrupteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.



Quelques mots du fabricant :

  • Auxiliaires et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio